Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30900 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 308-30900 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 308-30900 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1886-M0000376
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30900
EAN/GTIN:
     4031026218793
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 9mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Maximaler Durchmesser
9 mm
Minimaler Durchmesser
3 mm
Dicke
0.75 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
75
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 11,04*
€ 14,42*
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 11,85*
€ 15,37*
2 Tage
8
1
pro Rolle
€ 4,98*
ab € 13,33*
€ 17,28*
13 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,13*
€ 17,37*
7 Tage
6
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 13,43*
€ 17,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,42*
€ 17,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,68*
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.