Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 323-50120 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 323-50120 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 323-50120 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28353752
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-50120
EAN/GTIN:
     4031026239750
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann 1m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
    - Bietet gute mechanische Festigkeit
    - Guter Schutz gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse
    - Aufgrund der hohen Schrumpfrate passt sich der Schlauch problemlos hohen Durchmesserunterschieden an
    - Verpackt im stabilen Display-Karton
    - Eine Länge von 1-m-Abschnitten ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung der benötigten Schlauchgrößen
    - Jeder TREDUX-Schlauch ist durch ein Etikett mit EAN-Barcodes gekennzeichnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Maximaler Durchmesser
12 mm
Minimaler Durchmesser
3 mm
Dicke
2 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HF, RoHS
Material
Polyolefin
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,79* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.