Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30300 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 308-30300 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 308-30300 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1886-M0000372
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30300
EAN/GTIN:
     4031026218694
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm 10m schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Maximaler Durchmesser
3 mm
Minimaler Durchmesser
1 mm
Dicke
0.55 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
92
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,05*
€ 14,43*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,77*
€ 15,38*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 13,32*
€ 17,29*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,04*
€ 17,38*
7 Tage
34
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,34*
€ 17,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,105* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.