Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29368196
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HD4KADAP
EAN/GTIN:
     5054629822906
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Dieser DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapter unterstützt 4K-Videoauflösung, sodass Sie DisplayPort-Geräte, z. B. Ultrabook™ oder Desktopcomputer, an ein 4K HDMI-Display oder Projektor anschließen können.

Erstaunliche 4K-Bildqualität
Sie werden erstaunt sein, wie mühelos dieser Adapter Ihre grafikintensiven Inhalte verarbeitet. Dank Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K - die vierfache Auflösung von High-Definition 1080p - und der verlustfreien Leistung ist dieser Adapter die ideale Lösung für ressourcenintensive Anwendungen, z. B. Grafikdesign, CAD & CAM-Design oder medizinische Bildgebung (MRI, radiologische Diagnostik usw.).

Zudem unterstützt der 4K-Adapter 1080p-Displays und ist somit ein hervorragendes Zubehör für Heim, Büro oder andere Anwendungen.

Kommen Sie stets vorbereitet an
Dieser DP-auf-HDMI-Adapter ist sehr mobil dank leichter, platzsparender Bauweise. Er ist das perfekte Zubehör zum Mitführen mit Ihrem Ultrabook, da er ganz einfach in Ihre Laptoptasche oder andere Tasche passt. Dank dieser besonders mobilen Bauweise ist der Adapter hervorragend für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro geeignet, sodass Sie gut vorbereitet zu Präsentationen für potenzielle Kunden, zu auswärtigen Lehrtätigkeiten oder zu Dienstreisen zu Kunden erscheinen.

Der DP2HD4KADAP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Audio-Unterstützung
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
DisplayPort
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
36 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
7.5 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1954279
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.