Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 321-30000 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 321-30000 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 321-30000 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29392302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-30000
EAN/GTIN:
     4031026322865
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dickwandiger und robuster Schrumpfschlauch mit thermoplastischem Innenkleber
    - Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, ungewöhnliche Geometrien und große Durchmesserunterschiede
    - Extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen
    - Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
    - Aufgrund der hohen Schrumpfrate passt sich der Schlauch problemlos hohen Durchmesserunterschieden an
    - Schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1.22 m
Maximaler Durchmesser
19 mm
Minimaler Durchmesser
3.2 mm
Dicke
3.2 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HF, RoHS
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 79,14*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 18,49*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 79,22*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.