| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29641535 Herst.-Nr.: 02.492958.01.001 EAN/GTIN: 8712836321083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trendige Küchenwaage mit Glasplatte. Dank des schlanken Designs leicht zu verstauen, die maximale Tragkraft liegt bei 10 kg. Mit digitalen Bedienfeld, Tara-funktion, automatischen Abschalten, Uhr und Überlastwarnung ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektronische Küchenwaage | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | ![](/p.gif) | Genauigkeit | 1 g | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Eigengewichtsfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Art der Oberfläche | Glas | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Überlastung Anzeige | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Maßeinheit | kg, lb | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | Akku/Batterie | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | Bildschirm | Uhrfunktion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.2 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 23.8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |