Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Cabinet Turntable 1200 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Cabinet Turntable 1200 Blau
raaco Cabinet Turntable 1200 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29831374
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
Drehturm, für die Montage von 12 Schubladenmagazinen der Serie 1200.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1760 mm
Gewicht
12455 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Höchstgewichtskapazität
480 kg
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,62*
Zubehör
Raaco
137386
ab € 46,30*
Zubehör
Raaco
137416
ab € 45,66*
Zubehör
Raaco
137409
ab € 45,88*
Zubehör
Raaco
137430
ab € 46,35*
Zubehör
Raaco
137393
ab € 46,03*
Zubehör
Raaco
137423
ab € 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.