Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton TM1SF Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton TM1SF Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton TM1SF Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton TM1SF Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     615-S29389
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-40119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
4.6 mm
Schraublochdurchmesser
6.35 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1588*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1248*
€ 0,1738*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,125*
€ 0,176*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1285*
€ 0,1805*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,131*
€ 0,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1588*
€ 0,189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1425*
€ 0,1696
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1282*
€ 0,1526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,1708*
Zubehör
Lapp Kabel
0026135
ab € 3,18295*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.995,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.825,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 299,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,57*
Zubehör
Igus
CF78.UL.05.04
ab € 6,2848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.