Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton NY3256 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton NY3256 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton NY3256 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-85972657
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-25219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
7.8 mm
Schraublochdurchmesser
3 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06881*
€ 0,08651*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06886*
€ 0,08656*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07078*
€ 0,08908*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07088*
€ 0,08918*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0719*
€ 0,0896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08651*
€ 0,10295
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,06881*
€ 0,08188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 86,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 258,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.