Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M
CLUB3D USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M
CLUB3D USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M
CLUB3D USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M
CLUB3D USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M
CLUB3D USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M
CLUB3D USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37962048
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1514
EAN/GTIN:
     8719214470791
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
CAC-1514 - Das Club 3D ist ein aktives HDMI™ Signalumwandler-Kabel. Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel ist die einfachste Lösung um Ihr Ausgangsgerät, das mit DisplayPort™ Alternate Mode ausgestattet ist, mit einem HDMI™ 2.0 fähigen UHD Monitor, TV oder Projektor zu verbinden. Der HDMI™ Adapter wird über den USB C Port mit Strom versorgt und erfordert keinen externen Strom..

Unterstützt bis zu 4K UHD Auflösung bei 60Hz.
Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K @ 60Hz für ein klares und scharfes Bild. Die Unterstützung für 60 Frames pro Sekunde liefert außergewöhnlich glatte Videowiedergabe. Nutzen Sie den Adapter um über Ihr USB 3.1 Typ-C Gerät Spiele zu spielen, Videos anzuschauen oder im Internet zu browsen und dieses an einen (Ultra) hochauflösenden Monitor oder TV anzuschließen. Unterstützt bis zu 8 Audiokanäle, so dass der Adapter High-Definition Digital Audio und Video liefert.

Kompatibilität
Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel unterstützt alle USB 3.1 Typ-C Artikel mit DisplayPort™ ALT Mode.

Bitte prüfen Sie die in der Bedienungsanleitung gemachten Angaben um die Spezifikationen und die Funktionalität des USB-C Ports zu bestätigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
USB erfordert
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, WEEE, REACH
Technische Details
Kabelfarbe
Weiß
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
HDMI 2.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
65 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 68,50*
Zubehör
Club 3D
CAC-1524
ab € 5,97*
Zubehör
Club 3D
CAC-1502
ab € 17,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-1523
ab € 7,01*
Zubehör
Club 3D
CAC-1522
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.