Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 2857.35 Prospektständer 7 Regale Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 2857.35 Prospektständer 7 Regale Grau
PaperFlow 2857.35 Prospektständer 7 Regale Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30135468
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2857.35
EAN/GTIN:
     3660141880076
Suchbegriffe:
Faltbarer Prospektständer
Tragbarer Prospektaufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
1150 mm
Gewicht
6500 g
Technische Details
Anzahl der Regale
7 Regale
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 169,73*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,49*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,31*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.