Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT4S-C186 Kabelbinder Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT4S-C186 Kabelbinder Polypropylen (PP) Blau
Panduit PLT4S-C186 Kabelbinder Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     3461-40178189
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-C186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
366 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.4 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
133
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2126*
€ 0,2577*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2137*
€ 0,2578*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2195*
€ 0,2695*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22162*
€ 0,27162*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 257,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,32*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 266,11*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,09*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,28*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 434,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.