Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino A000110 Zubehör für Entwicklungsplatinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino A000110 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Arduino A000110 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Arduino A000110 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Arduino A000110 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Arduino A000110 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30642361
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
68.5 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
Arduino
Zertifizierung
FC, CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000062
ab € 35,67*
Zubehör
Arduino
A000067
ab € 28,55*
Zubehör
Arduino
A000052
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.