Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 4364100100 Gaderobe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 4364100100 Gaderobe Grau
WENKO 4364100100 Gaderobe Grau
WENKO 4364100100 Gaderobe Grau
WENKO 4364100100 Gaderobe Grau
WENKO 4364100100 Gaderobe Grau
WENKO 4364100100 Gaderobe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30790712
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364100100
EAN/GTIN:
     4008838916612
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
  • Ideal zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung
    - Stufenlos höhenverstellbar von 99-169,5 cm
    - Vier Rollen für leichte und einfache Fortbewegung
    - Nach Gebrauch platzsparend zusammenklappbar auf 11 cm Breite
    - Tragkraft bis 40 kg

    Praktischer Kleiderständer zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Mit 4 Rollen zum leichten Fortbewegen. Mit 2 Feststellbremsen. Kleiderstange stufenlos höhenverstellbar. Extra schmal zusammenklappbar und somit platzsparend zu verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Grau
Stil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
1680 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364000100
ab € 31,91*
Ähnlich
Wenko
4364401100
ab € 12,99*
Ähnlich
Wenko
4364810100
ab € 65,21*
Ähnlich
Wenko
4364800100
ab € 56,70*
Ähnlich
Wenko
4364500100
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.