Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT2S-M76 Kabelbinder Ethylentetrafluorethylen (ETFE) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT2S-M76 Kabelbinder Ethylentetrafluorethylen (ETFE) Blau
Panduit PLT2S-M76 Kabelbinder Ethylentetrafluorethylen (ETFE) Blau
Artikel-Nr.:
     3517A-49053620
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2SM76
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
188 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.4 mm
Merkmale
Material
Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
48 mm
Zugspannung (daN)
222
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6995*
€ 0,8795*
26 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7025*
€ 0,8825*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70626*
€ 0,88626*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,8795*
€ 1,04661
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 879,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,57*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 266,38*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 204,88*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,82*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,09*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 427,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.