Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT2S-M Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT2S-M Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT2S-M Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-99052915
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT2S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Breite
4.7 mm
Dicke
1.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Zugspannung (daN)
534
Wasserfest
Ja
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
CE CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0564*
€ 0,0752*
14 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0554*
€ 0,0753*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05717*
€ 0,07587*
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,06676*
€ 0,0898*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
BT2S-M0
ab € 0,0633*
Zubehör
Panduit
BT2S-M2
ab € 93,42*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,32*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 266,11*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,09*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1778*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,50*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,42*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 435,49*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.037,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.