Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3240.600 Abdeckblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3240.600 Abdeckblende
Rittal SK 3240.600 Abdeckblende
Rittal SK 3240.600 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31554581
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240.600
EAN/GTIN:
     4028177652453
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2120 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
255 mm
Montagetiefe (max.)
107 mm
Merkmale
Typ
Abdeckblende
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,04*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,41*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 121,92*
Zubehör
Rittal
3240060
ab € 86,61*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 6,76*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,21*
Zubehör
Rittal
3240066
ab € 43,46*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,61*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,32*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,00*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.