Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3241089 Montage-Kit Schwarz Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039956
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 228,92*
€ 245,50*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 270,57*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 237,17*
€ 273,88*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 244,51*
€ 281,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 281,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 245,50*
€ 292,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,92*
€ 272,41
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,1568* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 6.137,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240987
ab € 1,5452*
Zubehör
Phoenix Contact
3240964
ab € 2,3224*
Zubehör
Phoenix Contact
3240973
ab € 1,4392*
Zubehör
Phoenix Contact
3240901
ab € 1,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240908
ab € 1,617*
Zubehör
Phoenix Contact
3240936
ab € 1,854*
Zubehör
Phoenix Contact
3240880
ab € 0,0919*
Zubehör
Phoenix Contact
3240887
ab € 0,0916*
Zubehör
Phoenix Contact
3240894
ab € 0,079*
Zubehör
Phoenix Contact
3240915
ab € 1,617*
Zubehör
Phoenix Contact
3240922
ab € 1,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3240950
ab € 1,763*
Zubehör
Phoenix Contact
3240980
ab € 2,1829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.