Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K500004 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K500004 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau
PaperFlow K500004 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733630
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X6.02
EAN/GTIN:
     3660141881905
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
6 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
712 mm
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
712 mm
Paketgewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
A4V1X6.01
ab € 43,90*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.