Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow A4V1x6.01 Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow A4V1x6.01 Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz
PaperFlow A4V1x6.01 Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31733537
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X6.01
EAN/GTIN:
     3660141881936
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
PAPERFLOW Wand-Sortiertafel / Prospekthalter / Stecktafel Rahmen und Fächer aus extrem stoßfestem Polystyrol. Ordner können einfach aneinander gereiht werden. Lieferung fertig montiert. Montage mit Schrauben (im Lieferumfang nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
6 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
712 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
A4V1X6.02
ab € 44,08*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.