Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31974129
Herst.-Nr.:
     LPD1U
EAN/GTIN:
     841872168159
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 400 mm
Anzahl enthaltener Regale
4
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Sockel
H-förmig
Zertifizierung
UL Listed
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1471 mm
Tiefe
876 mm
Höhe
1471 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
79 kg
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.977,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,97*
€ 2.619,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.167,92*
€ 2.579,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.066,67*
€ 2.459,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,37*
€ 2.397,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,82*
€ 2.353,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
CMS380
ab € 120,80*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 315,54*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FSR1U
ab € 40,64*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FTR1U
ab € 38,44*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
STMS1U
ab € 101,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.