Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Chief FTR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-36244022
Hersteller:
CHIEF Professional AV Solutions
Herst.-Nr.:
FTR1U
EAN/GTIN:
841872168609
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1810 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
20.4 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Halterungen für Schilderdisplays
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
chief halterung tv
,
halterung tv
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chief CMS380 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz, Silber
CHIEF Professional AV Solutions
CMS380
ab € 120,97*
Zubehör
Chief FRA Zubehör für Monitorhalterung
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 317,69*
Zubehör
Chief FSR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FSR1U
ab € 51,78*
Zubehör
Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
LPD1U
ab € 1.974,43*
Zubehör
Chief LSD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
LSD1U
ab € 1.112,16*
Zubehör
Chief MPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
MPD1U
ab € 1.979,09*
Zubehör
Chief MTMS1U Halterung für Schilderdisplays 119,4 cm (47") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
MTMS1U
ab € 126,63*
Zubehör
Chief STMS1U TV-Halterung 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
STMS1U
ab € 103,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen