Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Chief STMS1U TV-Halterung 81,3 cm (32") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-33448014
Hersteller:
CHIEF Professional AV Solutions
Herst.-Nr.:
STMS1U
EAN/GTIN:
841872167749
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL Listed
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Tiefe
51 mm
Tiefe (min)
51 mm
Höhe
359 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Minimum Bildschirmgröße
24 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 25 mm
Neigungswinkelbereich
-12 - 2 °
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
chief halterung tv
,
halterung tv
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chief CMS380 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz, Silber
CHIEF Professional AV Solutions
CMS380
ab € 121,22*
Zubehör
Chief FRA Zubehör für Monitorhalterung
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 319,64*
Zubehör
Chief FSR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FSR1U
ab € 51,92*
Zubehör
Chief FTR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FTR1U
ab € 38,74*
Zubehör
Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
LPD1U
ab € 1.982,75*
Zubehör
Chief LSD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
LSD1U
ab € 1.131,27*
Zubehör
Chief MPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
MPD1U
ab € 1.967,32*
Zubehör
Chief MTMS1U Halterung für Schilderdisplays 119,4 cm (47") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
MTMS1U
ab € 127,66*
Zubehör
Chief XFA1UB Halterung für Schilderdisplays 151,4 cm (59.6") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
XFA1UB
ab € 1.127,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen