Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief CMS380 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35549150
Herst.-Nr.:
     CMS380
EAN/GTIN:
     841872169392
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Chief
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Höchstgewichtskapazität
113.4 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
259 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 319,64*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FSR1U
ab € 51,92*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FTR1U
ab € 38,74*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
LPD1U
ab € 1.982,75*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
LSD1U
ab € 1.131,27*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
MPD1U
ab € 1.967,32*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
MTMS1U
ab € 127,66*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
STMS1U
ab € 103,23*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
XFA1UB
ab € 1.127,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.