Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Materialstütze
>
Rollenbock Materialstütze
>
Artikel
Chief MPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-31974130
Hersteller:
CHIEF Professional AV Solutions
Herst.-Nr.:
MPD1U
EAN/GTIN:
841872168180
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 400 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Zertifizierung
UL Listed
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1471 mm
Tiefe
876 mm
Höhe
1753 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
59 kg
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Halterungen für Schilderdisplays
Weitere Suchbegriffe:
rollbock materialstütze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.967,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,61*
€ 2.627,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,99*
€ 2.598,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,56*
€ 2.472,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,24*
€ 2.405,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.967,32*
€ 2.341,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chief CMS380 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz, Silber
CHIEF Professional AV Solutions
CMS380
ab € 121,22*
Zubehör
Chief FRA Zubehör für Monitorhalterung
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 319,64*
Zubehör
Chief FSR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FSR1U
ab € 51,92*
Zubehör
Chief FTR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FTR1U
ab € 38,74*
Zubehör
Chief MTMS1U Halterung für Schilderdisplays 119,4 cm (47") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
MTMS1U
ab € 127,66*
Zubehör
Chief STMS1U TV-Halterung 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
STMS1U
ab € 103,23*
Zubehör
Chief XFA1UB Halterung für Schilderdisplays 151,4 cm (59.6") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
XFA1UB
ab € 1.127,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen