Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6463884 Whiteboard Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6463884 Whiteboard Emaille Magnetisch
MAUL 6463884 Whiteboard Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505245
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6463884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1200 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.