Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl PROFI Schwerlast Abfallsäcke 60l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swirl PROFI Schwerlast Abfallsäcke 60l
Swirl PROFI Schwerlast Abfallsäcke 60l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33095479
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     4006508215768
EAN/GTIN:
     4006508215768
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Einfach leicht bei schweren Abfällen
Gerade großer, schwerer oder sperriger Müll aus Haus und Garten wird manchmal zum Problem. Gut, dass es dafür die PROFI Schwerlast Abfallsäcke von Swirl® gibt, die alles einsacken – und das bis zu 25 kg! Auch beim Transport im Auto – sie halten fest.

PROFI Schwerlast Abfallsäcke 60l
Durch ihre spezielle extrem durchstoßsichere, reißfeste und wasserdichte 3-Schichtfolie plus Sicherheitsboden sind Swirl® PROFI Schwerlast Abfallsäcke besonders stabil, haltbar sowie schwer belastbar mit jeder Sorte Müll und Abfall. Mit dem Zugband lässt sich der Müllbeutel einfach verschließen und praktisch transportieren! Eine saubere Entsorgung ist mit den Schwerlastsäcken sichergestellt.

3-fache Sicherheit
Durch ihre durchstoßsichere 3-Schicht Folie sind Swirl® Schwerlast-Säcke besonders stabil, haltbar sowie schwer belastbar mit jeder Sorte Müll und Abfall in Haus und Garten.

Ein Maximum an Professionalität
Bei den Swirl® Schwerlastsäcken kann man sich auf echte Markenqualität verlassen. Auch bei scharfkantigen und sperrigen Abfällen beweisen sie ihre extreme Reißfestigkeit und Tropsicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
680 mm
Breite
730 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.