Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
ARCTIC W1-3D - Monitor-Wandhalterung mit Gaslifttechnik
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33338268
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00032A
EAN/GTIN:
     872767008618
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Extra Platz
Befestige deinen Monitor mit dem W1-3D Monitorarm an der Wand und spare so Platz auf dem Schreibtisch.

Gasliftarm
Die integrierte Gaslifttechnik ermöglicht dir reibungsloses Heranziehen und Wegdrücken deines Monitors und darüber hinaus vertikale Bewegungsfreiheit.

Ergonomische Sitzhaltung
Achte auch am Arbeitsplatz auf deine Gesundheit - durch die vertikale Verstellbarkeit des Monitors bringst du ihn auf deine individuelle Augenhöhe, vermeidest Nackenschmerzen und verbesserst gleichzeitig deine ergonomische Sitzhaltung.

Einstellung ohne Demontage des Monitors
Mit dem W1-3D Montagekopf kannst du durch Festziehen oder Lösen die Schwenkfunktion in nur wenigen Sekunden nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne die Notwendigkeit den Monitor abzunehmen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,75 x 100,100 x 100,100 x 75 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
21
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
4
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Integrierte Gasfeder
Ja
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Verpackungsbreite
434 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.