Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Profissimo Gaderobe Bodenstehend Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Profissimo Gaderobe Bodenstehend Chrom
WENKO Profissimo Gaderobe Bodenstehend Chrom
WENKO Profissimo Gaderobe Bodenstehend Chrom
WENKO Profissimo Gaderobe Bodenstehend Chrom
WENKO Profissimo Gaderobe Bodenstehend Chrom
WENKO Profissimo Gaderobe Bodenstehend Chrom
WENKO Profissimo Gaderobe Bodenstehend Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33527027
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364800100
EAN/GTIN:
     4008838759783
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Praktischer Kleiderständer zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Mit 4 großen stabilen Rollen zum leichten Fortbewegen. Mit 2 Feststellbremsen. Mittlere Querstange in 3 Höhen montierbar. Mit innen seitlich stufenlos verschiebbarer Stange für längere Kleidungsstücke und Kleidersäcke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Chrom
Material der übrigen Teile
Kunststoff
Farbe anderer Teile
Schwarz
Stil
Modern
Zielgruppe
Erwachsene
Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1160 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
1880 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 26 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364000100
ab € 31,80*
Ähnlich
Wenko
4364100100
ab € 24,51*
Ähnlich
Wenko
4364401100
ab € 13,00*
Ähnlich
Wenko
4364810100
ab € 65,08*
Ähnlich
Wenko
4364500100
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.