| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33689709 Herst.-Nr.: 521919 EAN/GTIN: 7320285219199 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | DC Spannungsrange | 12/24 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 175 mm | | Tiefe | 42 mm | | Höhe | 250 mm | | Gewicht | 295 g | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |