Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35447969
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     6149630
EAN/GTIN:
     4042835005450
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Glänzender Fotorahmen mit einem dünnen, glatten Rand. Für ein Foto im Format 13 x 18 cm. Versilbert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Platzierungsoptionen
Tisch
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zilverstad
6149650
ab € 8,61*
Zubehör
Zilverstad
6149610
ab € 3,85*
Zubehör
Zilverstad
6149620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.