Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63245369
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     6149650
EAN/GTIN:
     4042835043926
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Glänzender Fotorahmen mit einem dünnen, glatten Rand. Für ein Foto im Format 20 x 30 cm. Versilbert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Platzierungsoptionen
Tisch
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rund
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zilverstad
6149610
ab € 3,86*
Zubehör
Zilverstad
6149620
ab € 4,30*
Zubehör
Zilverstad
6149630
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.