| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-35897844 Herst.-Nr.: 08 22 145 EAN/GTIN: 4003773078968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
- besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher) - Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile - gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen - die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs - leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk - mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht - lange Haltbarkeit und stabile Spitzen - geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Spitzzange | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Kunststoff | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Blau, Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 145 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 145 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, elektronik-spitzzange knipex, elektronik spitzzange, spitzzange l.145mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |