Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Prestige Emaille magnetische EcoWeißwandtafel, 1200 x 900 mit Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Prestige Emaille magnetische EcoWeißwandtafel, 1200 x 900 mit Alurahmen
Nobo Prestige Emaille magnetische EcoWeißwandtafel, 1200 x 900 mit Alurahmen
Nobo Prestige Emaille magnetische EcoWeißwandtafel, 1200 x 900 mit Alurahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36004516
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905236
EAN/GTIN:
     5028252505147
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Einmal weiß, immer weiß. Bleibt weiß. Die Reihe der Nobo Prestige Weißwandtafeln aus Emaille hat eine ausgezeichnete magnetische emaillierte Oberfläche, die aufgrund ihrer überragenden Löscheigenschaften und hohen Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen für häufigen Gebrauch geeignet ist. Diese Weißwandtafeln stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung, verfügen über einen qualitativ hochwertigen eloxierten Alurahmen und sind zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Lebenslange Garantie.

- Ausgezeichnete magnetische porenfreie Email-Oberfläche, die für häufige Nutzung geeignet ist
- Überragende Löschbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen
- 40 % Recyclingmaterial verbaut
- Hochwertiger eloxierter Alurahmen mit abnehmbarer Stiftablage
- Eckenmontage, Befestigungsmaterial liegt bei
- Nobo-Stift und ein Satz Magnete werden mitgeliefert
- Email-Oberfläche erfordert gelegentliche Reinigung
- 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
990 mm
Verpackungstiefe
1335 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
8005 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Portugal
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Magnete enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905238
ab € 290,83*
Zubehör
Nobo
1905234
ab € 41,53*
Zubehör
Nobo
1905235
ab € 74,91*
Zubehör
Nobo
1905237
ab € 230,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.