Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Vielzwecketiketten 5x35 mm weiß Papier matt Handbeschriftung 1920 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Vielzwecketiketten 5x35 mm weiß Papier matt Handbeschriftung 1920 St.
HERMA Vielzwecketiketten 5x35 mm weiß Papier matt Handbeschriftung 1920 St.
HERMA Vielzwecketiketten 5x35 mm weiß Papier matt Handbeschriftung 1920 St.
Artikel-Nr.:
     832B-124865
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     4008705023009
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1920 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
32 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
35 mm
Bogenbreite
111 mm
Bogenlänge
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Material
Zellulose, Papier
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,72*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,75*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,76*
3 Tage
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 3,83*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
1 Stück enthält 1.920 Etiketten (ab € 0,0012* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2510
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2257
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2421
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
2233
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2231
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2235
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2234
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2236
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2232
ab € 2,24*
Zubehör
Herma
2230
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2240
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.