| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36431266 Herst.-Nr.: 4470809 EAN/GTIN: 0043859708017 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 325 x 375 x 260 mm | Merkmale | Material | Papier | | Produktfarbe | Braun | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | | Maximale Kapazität (hängende Ordner) | 4 | | Tragegriff(e) | Ja | | Fingerloch zum Ziehen | Ja | | Zertifizierung | FSC | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, bankers box klappdeckelbox, klappdeckel box, klappschachtel braun |
| | |
| |