Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelhalter
>
Artikel
Goobay Kabelmantel, Grau, 1.8m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-3704176
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
51916
EAN/GTIN:
4040849519161
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Montagefreundlicher Kabelmantel, um z. B. TV-Kabel, Ladekabel oder Stromkabel sicher und fexibel zu kaschieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Länge (mm)
1800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelmuffen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelmuffe
,
kabel-organizer kabelhalter
,
kabelmuffe
,
goobay kabelmanagement
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 72517 Kabelmarkierer Gelb PVC
Goobay
72517
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay Kabelkanal, 2.5m
Goobay
51922
ab € 4,23*
Zubehör
Goobay Kabelmantel, schwarz, 1.8m
Goobay
51919
ab € 7,21*
Zubehör
Goobay Kabelmantel, weiß, 1.8m
Goobay
51918
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen