Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Kabelkanal, 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Kabelkanal, 2.5m
Goobay Kabelkanal, 2.5m
Goobay Kabelkanal, 2.5m
Goobay Kabelkanal, 2.5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3704178
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51922
EAN/GTIN:
     4040849519222
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Robuster Spiralschlauch, um z. B. TV-Kabel, Ladekabel oder Stromkabel sicher und praktisch zu kaschieren.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Silber
Material
Kunststoff
Anzahl der Kabelkanäle
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Gewicht
172 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51916
ab € 6,19*
Zubehör
Goobay
51919
ab € 8,98*
Zubehör
Goobay
51918
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.