Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Kabelmantel, weiß, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Kabelmantel, weiß, 1.8m
Goobay Kabelmantel, weiß, 1.8m
Goobay Kabelmantel, weiß, 1.8m
Goobay Kabelmantel, weiß, 1.8m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3704182
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51918
EAN/GTIN:
     4040849519185
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Montagefreundlicher Kabelmantel, um z. B. TV-Kabel, Ladekabel oder Stromkabel sicher und fexibel zu kaschieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Länge (mm)
1800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72517
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay
72518
ab € 3,48*
Zubehör
Goobay
51922
ab € 4,23*
Zubehör
Goobay
51916
ab € 6,19*
Zubehör
Goobay
51919
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.