Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX 70002688 Signalkabel 3 m Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-37108629
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
70002688
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Spiralkabel
,
Spiralleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
,
alarmkabel
,
alarmkabel 3x0,25
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 24,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 2233D-160
Bahco
2233D-160
ab € 17,72*
Zubehör
DURATOOL D01702 ABISOLIERWERKZEUG
Duratool
D01702
ab € 3,18*
Zubehör
Kabelmesser Set System 4-70 122018
Cimco
122018
ab € 83,72*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Grau 3.5mm/ 7mm, IP68
Lapp Kabel
53111600+53119000
ab € 9,37*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG9 Polyamid Grau 3.5mm/ 8mm, IP68
Lapp Kabel
53015610+53019010
ab € 33,01*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
TEMPO 1116 CUTTER AND STRIPPER
Tempo
1116
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen