Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70002623 Signalkabel 3 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70002623 Signalkabel 3 m Grün
Lapp ÖLFLEX 70002623 Signalkabel 3 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37108973
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Grün
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.6 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,20* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,64*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,91*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,90*
Zubehör
Duratool
D01702
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,41*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,58*
Zubehör
Lapp Kabel
53111600+53119000
ab € 9,36*
Zubehör
Lapp Kabel
53015610+53019010
ab € 32,77*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
Zubehör
Tempo
1116
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.