Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U420-003-G2-5A USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 5 A (100 W) Nennstrom, Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-7413778
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U420-003-G2-5A
EAN/GTIN:
     0037332202888
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Verbindet zwei USB-C-Geräte
Ausgangsleistung von bis zu 20 V 5 A (100 W) zum Schnellladen großer mobiler Geräte wie MacBook Pro
Empfohlen für den Anschluss von Smartphones, Tablets, Computern, Wandladegeräten und anderen USB-C-Geräten
Unterstützt USB 3.1 Gen 2 Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s
Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen
Kompatibel mit Thunderbolt 3-Geräten

Umkehrbare USB-C-Stecker
Umkehrbare, einfach zu verwendende Stecker, die in beide Richtungen angeschlossen werden können, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten

Erstklassige Konstruktion
Anvulkanisierte Steckverbinder und vergoldete Kontakte für maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
Folien-und Geflechtabschirmung bietet eine zuverlässige, fehlerfreie Signalqualität und Schutz vor EMI/RFI-Leitungsstörungen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332202885
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Umkehrbare Steckverbinder
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.914 m
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 23,92*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 25,50*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,17*
€ 52,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,53*
€ 52,82*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 230,44*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 4,68*
Zubehör
Tripp Lite
U024-003
ab € 1,74*
Zubehör
Tripp Lite
U030-003
ab € 1,77*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C-5A
ab € 6,41*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-C-5A
ab € 12,72*
Zubehör
Tripp Lite
U050-003
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite
U320-003-BK
ab € 3,59*
Zubehör
Tripp Lite
U322-003-BK
ab € 4,55*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003-BK
ab € 4,39*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A
ab € 28,91*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A-G2
ab € 28,54*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2C
ab € 29,90*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003
ab € 16,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.