Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 11612 Magnettafel Glas 200 x 400 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 11612 Magnettafel Glas 200 x 400 mm Schwarz
Zeller Present 11612 Magnettafel Glas 200 x 400 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37554543
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     11612
EAN/GTIN:
     4003368116129
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
40 mm
Technische Details
Art der Oberfläche
Glas
Plattengröße (B x T)
200 x 400 mm
Produktfarbe
Schwarz
Zubehörtyp
Magnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.