Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Scanfix selbstklebendes Etikett Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Scanfix selbstklebendes Etikett Transparent
Durable Scanfix selbstklebendes Etikett Transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA724796
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,80*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,86*
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,83*
€ 5,932*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
804102
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.