Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
Brumberg P3654WW Deckenbeleuchtung Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-37860877
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
P3654WW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaulichtpunkt 1xPow.-LED 1W LF:ww LED-Deckeneinbau-Lichtpunkt rund, bestückt mit 1x Hochleistungs-LED für den Einsatz im Indoor-Bereich der Orientierungs- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohlräumen mit geringer Einbautiefe, mit BRUMBERG-Steckverbindung 350 mA (Plug & Play), LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, Abstrahlwinkel ca. 10°. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse A++ bis A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Chrom
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
III
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
klar
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
1.2 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3100 K
Strahlungswinkel
10 °
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Ausgesparte Höhe
20 mm
Ausgesparter Durchmesser
25 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 17613000 LED-Treiber
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,85*
Zubehör
Brumberg 17613010 LED-Konverter 15W 350mA 43V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,54*
Zubehör
Brumberg 17613020 LED-Konverter 15W 350mA 43V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,10*
Zubehör
Brumberg 17621000 LED-Konverter 21W 350mA nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 26,56*
Zubehör
Brumberg 17621010 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,05*
Zubehör
Brumberg 17621020 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,61*
Zubehör
Brumberg 17648000 LED-Konverter 17W 350mA 47V dimmbar
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,48*
Zubehör
Brumberg 17648010 LED-Konverter 17W 350mA 47V dimmbar
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,54*
Zubehör
Brumberg 17648020 LED-Konverter 17W 350mA 47V dimmbar
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,37*
Zubehör
Brumberg 17662000 LED-Konverter 7W 350mA nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,80*
Zubehör
Brumberg 17662010 LED-Konverter 7W 350mA 22V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
A095432
ab € 14,04*
Zubehör
Brumberg 17662020 LED-Konverter 7W 350mA nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen