Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37963226
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001292
EAN/GTIN:
     5099206075009
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
5 W
Musik Energie
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
231 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125.6 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
1307 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.811,61*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,30*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,53*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,38*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,58*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,61*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,29*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,25*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 107,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.