Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Tablet Car Set Zubehoer-Set fuer Tablets Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower Tablet Car Set Zubehoer-Set fuer Tablets Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
RealPower Tablet Car Set Zubehoer-Set fuer Tablets Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37990819
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     168188
EAN/GTIN:
     4040895003164
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
RealPower Tablet Car Set
KFZ-Ladeset mit 2 USB Ports, Micro USB Kabel und Tablet Halterung

Das Rundum-sorglos-Paket für das Tablet bietet ultron mit dem RealPower
Tablet Car Set.
Die Ladestation für den Zigarettenanzünder bietet zwei USB-Ports zum
Laden von Tablet und Co. Auch für Apple-Devices hält das Set den
entsprechenden Adapter bereit. Die universelle Kopfstützen-Halterung
bewahrt das Tablet während der Fahrt sicher auf und positioniert es optimal,
um den Fahrgästen auf den Rückbänken die Fahrtzeit mit einem Video zu
verkürzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
390 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Schnellladung
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Einstellbare Breite
Ja
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
USB-Ladeport
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.