Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken K90/120 Whiteboard 1200 x 900 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken K90/120 Whiteboard 1200 x 900 mm Emaille Magnetisch
Franken K90/120 Whiteboard 1200 x 900 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38106115
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     K90/120
EAN/GTIN:
     4016946912006
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Perfekt für Umgebungen, wo Sie einerseits wenig Platz zur Verfügung haben und andererseits viel Schreibfläche benötigen. Die große Oberfläche erlaubt eine unmittelbare Mehrfachnutzung, besonders für das Arbeiten in Gruppen. Sie schreiben auf den Innenflügeln und verdecken dann den Inhalt zur späteren Verwendung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
1000 mm
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Anzahl der Platinen
3
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Höhe
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,31*
€ 638,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,47*
€ 532,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,28*
€ 513,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.