Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabel USB 2.0 Verlaengerung, A/A 15cm S/B USB Kabel 0,15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabel USB 2.0 Verlaengerung, A/A 15cm S/B USB Kabel 0,15 m Schwarz
DeLOCK Kabel USB 2.0 Verlaengerung, A/A 15cm S/B USB Kabel 0,15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-82457
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82457
EAN/GTIN:
     4043619824571
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
delock usb verlängerung
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung um ca. 15cm und kann z.B. für diverse USB Geräte wie z.B. Card Reader etc. verwendet werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
USB Typ-A
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
USB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,36*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,59*
€ 2,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,60*
€ 2,46*
5 Tage
561
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,81*
€ 2,79*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82536
ab € 5,56*
Zubehör
Delock
82537
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.