Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
PureMounts PM-FM10-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-38842536
Hersteller:
PureMounts
Herst.-Nr.:
PM-FM10-200
EAN/GTIN:
4251364706213
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten:
Die Neigbarkeit von 3° bis -10° kann störende Blendeffekte eliminieren.
Mit einem Schwenkbereich von 90° bis -90° (abhängig von Wandabstand und Bildschirmbreite) ist eine optimale Ausrichtung zu jeder Zeit gewährleistet.
Der Arm ist ausziehbar und kann für Wandabstände von 56mm bis 205mm eingestellt werden.
Die Tragkraft von max. 30kg wird durch eine hochwertige Materialauswahl (Stahl) gewährleistet.
So kann die Halterung Geräte von 58cm (23") bis 107cm (42") Bildschirmdiagonale aufnehmen.
Funktion und Design in perfekter Kombination!
Die Halterung ist in der Grundfarbe schwarz gehalten. Diese Farbkombination eignet sich ideal zur Verwendung mit den meist schwarzen TV-Geräten.
Leicht zu montieren - alles dabei!
Die Installationsanleitung ist eindeutig, selbsterklärend und enthält ein Inhaltsverzeichnis.
Sie ist außerdem mit Zeichnungen und Pictogrammen bebildert.
Im Lieferumfang enthalten: Das komplette Montagematerial!
Die genannten, kompatiblen Displayformate beruhen auf Erfahrungswerten.
VESA-Lochmaß und Gewicht Ihres TV bestimmen ausschließlich die Kompatibilität zu unseren Wandhalterungen.
Mit VESA 100x100, 200x100, 200x200 und 30kg Tragkraft ist die Halterung universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
3 - -10 °
Pivot Winkel
90 - -90 °
Abstand zur Wand (max)
205 mm
Abstand zur Wand (min)
56 mm
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv schwenkbar
,
halterung tv
,
halterung tv tragkraft 30 kg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PureMounts PM-BT200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts
PM-BT200
ab € 7,14*
Zubehör
PureMounts PM-FM11-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts
PM-FM11-200
ab € 12,79*
Zubehör
PureMounts PM-FM12-200 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
PureMounts
PM-FM12-200
ab € 14,06*
Zubehör
PureMounts PM-FM30-400 TV-Halterung 132,1 cm (52") Schwarz
PureMounts
PM-FM30-400
ab € 31,10*
Zubehör
PureMounts PM-FM51-600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
PureMounts
PM-FM51-600
ab € 56,92*
Zubehör
PureMounts PM-T400 TV-Halterung 132,1 cm (52") Schwarz
PureMounts
PM-T400
ab € 16,98*
Zubehör
PureMounts PM-T600 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
PureMounts
PM-T600
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen